Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TCU2 Stubboljepumpe Luftoperasjonspumpeforhold 5 1 | AE6JNE

WESTWARD 5TCU2 Stubboljepumpe Luftoperasjonspumpeforhold 5 1

På lager
Vare: AE6JNE Modell: 5TCU2
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
7 708 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStub oljepumpe
Luftinntak1/4 FNPT
Luftmotorstørrelse2.5 inn.
Forbruk @ 100 PSICFM 6.5
Containerstørrelse28 gal.
Væskeutløpstråd (in.)3/4 MNPT
Maks. Luftinntak (PSI)115
Maks. Produksjon6.6 gpm
Min. Luftinntakstrykk70
Utløpstrykk Maks. (PSI)580
Pumpeforhold5:1
typenLuftdrevet
Arbeidsflyt Maks. (GPM)6.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)72.64
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8413500090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pumpe for flere uttak (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakContainerstørrelsePris
WESTWARD 3APE7 Stubboljepumpe Luftdrevet | AC8JHD 3APE71 / 4 "stub10 394 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TCU2 Stubboljepumpe Luftoperasjonspumpeforhold 5 1
7 708 NOK / enhet