Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3APE7 Stubboljepumpe Luftdrevet | AC8JHD

WESTWARD 3APE7 Stubboljepumpe Luftdrevet

På lager
Vare: AC8JHD Modell: 3APE7
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
10 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStub oljepumpe
Luftinntak1 / 4 "
Forbruk @ 100 PSI72 GPM
Containerstørrelsestub
Innløpstråd for væske (inn.)1 FNPT
Væskeutløpstråd (in.)1/2 "FNPT
Maks. Luftinntak (PSI)145
Maks. Produksjon4 gpm
Min. Luftinntakstrykk60
Utløpstrykk Maks. (PSI)725
Produksjon4 GPM
Pumpeforhold5:1
typenLuftdrevet
Arbeidsflyt Maks. (GPM)4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)16
HS kode8413500090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Væske inn / ut NPT (F) (1-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakContainerstørrelsePris
WESTWARD 5TCU2 Stubboljepumpe Luftoperasjonspumpeforhold 5 1 | AE6JNE 5TCU21/4 FNPT28 gal.7 708 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3APE7 Stubboljepumpe Luftdrevet
10 394 NOK / enhet