Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 54TN63 Socket Bit, 1/2 Inch Drive Size, Torx Tip, T47 Tip Size, 2 1/4 Inch Length, Torx | CV2ACG

WESTWARD 54TN63 Sokkelbit, 1/2 tommers drivstørrelse, torxspiss, T47 spissstørrelse, 2 1/4 tommers lengde, torx

På lager
Vare: CV2ACG Modell: 54TN63

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellTips størrelseKjørestørrelseFinishSett inn lengdeMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskSokkeldybdePris
WESTWARD 20WZ92 Socket Bits 1/4 Tommers Drive Størrelse T8 Torx(R) | AG9MHN 20 92WZXNUMXT81 / 4 "Chrome-S2 stål, krom Vanadium1.375 "SAEstandard95NOK
WESTWARD 53YV79 Sokkelbit, SAE, sekskant, spissstørrelse 3/16" | AX3MFW 53 79YVXNUMX3 / 16 "3 / 8 "Full polsk-Mark1.75 "SAEstandard62NOK
WESTWARD 54TL89 Sokkelbit, SAE, sekskant, spissstørrelse 1/4" | AX3MHY 54TL891 / 4 "1 / 4 "Fullpolert krom-Alloy Steel1.5 "SAEstandard80NOK
WESTWARD 54TM01 Sokkelbits, metrisk, sekskant, spissstørrelse 1/4" | AX3MKC 54TM011 / 4 "1 / 4 "Fullpolert krom-Alloy Steel4.75 "SAEEkstra lang25NOK
WESTWARD 54TM97 Sokkelbits, metrisk, sekskant, spissstørrelse 14 mm | AX3MKF 54TM9714mm1 / 2 "Full polsk-Mark2.25 "Metricstandard85NOK
WESTWARD 54TL56 Sokkelbit, SAE, sekskant, spissstørrelse 1/8" | AX3MMC 54TL561 / 8 "3 / 8 "Fullpolert krom-Alloy Steel1.75 "SAEstandard90NOK
WESTWARD 54TM95 Sokkelbits, metrisk, sekskant, spissstørrelse 10 mm | AX3MMZ 54TM9510mm1 / 2 "Full polsk-Mark2.25 "Metricstandard66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 54TN63 Sokkelbit, 1/2 tommers drivstørrelse, torxspiss, T47 spissstørrelse, 2 1/4 tommers lengde, torx
39NOK / enhet