Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4KY22 dybdemikrometer 0-6 tommer elektronisk | AD8LXW

WESTWARD 4KY22 dybdemikrometer 0-6 tommer elektronisk

På lager
Vare: AD8LXW Modell: 4KY22
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
3 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybdemikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde4"
BasestilFull
KalibreringssertifikatNei
Antall målestenger6
Område0 til 6"/0 til 150 mm
oppløsning0.00005 "/ 0.001 mm
Rod Dia.0.175 "
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.774
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeoppløsningRod Dia.FingerbølPris
WESTWARD 4KY23 Måleskivedybde 0-22 | AD8LXX 4 23KYXNUMX0 til 22 "0.001 "0.177 "Vårbelastet3 182 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4KY22 dybdemikrometer 0-6 tommer elektronisk
3 337 NOK / enhet