Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4KY23 Måleskivedybde 0-22 | AD8LXX

WESTWARD 4KY23 Måleskivedybde 0-22

På lager
Vare: AD8LXX Modell: 4KY23
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
3 182 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDybdemikrometer
AmboltFlate
Ambolt materialeHerdet stål
Base lengde4"
BasestilFull
KalibreringssertifikatNei
Antall målestenger6
Område0 til 22 "
oppløsning0.001 "
Rod Dia.0.177 "
SPC-utgangNei
SpindelFlate
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølVårbelastet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode9017308000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellOmrådeoppløsningRod Dia.FingerbølPris
WESTWARD 4KY22 dybdemikrometer 0-6 tommer elektronisk | AD8LXW 4 22KYXNUMX0 til 6"/0 til 150 mm0.00005 "/ 0.001 mm0.175 "Ratchet3 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4KY23 Måleskivedybde 0-22
3 182 NOK / enhet