Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 401L20 Shank Nut Driver, 1/4 Inch Tip Size, 7 Inch Lg, 1 Inch Bolt Clearance | CU9YCV

WESTWARD 401L20 skaftmutterdriver, 1/4 tommers spissstørrelse, 7 tommers Lg, 1 tommers boltklaring

På lager
Vare: CU9YCV Modell: 401L20Kryssref.: 426G12
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Klarering Dia.Håndtere fargeSkaft TypeStørrelseTips størrelseHåndtak DesignHåndteringsmaterialePris
WESTWARD 401L21 muttertrekker i legert stål, 3" skaftlengde, ikke-magnetisk | AX3LZW 401L21---Solid runde--flutedAcetate106NOK
WESTWARD 401L35 muttertrekker, legert stål, flerfarget, 5/16" størrelse | AX3MVY 401L35--MulticolorHul runde--ergonomiskMultikomponent84NOK
WESTWARD 401L23 Muttertrekker med solid rund skaft, 3/8 tommers spiss, 1 tommers boltklaring, 3 tommers skaft | CH6JRN 401L230.314 "1"Blå, klar-19 / 50 "3 / 8 "-Plast105NOK
WESTWARD 401L32 Muttertrekker med solid rund skaft, 10 mm spissstørrelse, 3 tommers skaftlengde | CH6JRP 401L3211mm25.4mmBlå, klar-10 mm10mm-Plast113NOK
WESTWARD 401L39 Muttertrekker med hul rund skaft, 1/2 tomme spissstørrelse, 7 1/2 tomme totallengde | CU9YCG 401L39--------92NOK
WESTWARD 401K79 Muttertrekker med hul rund skaft, 11 mm spissstørrelse, 7 1/2 tomme totallengde | CU9YCH 401K79--------88NOK
WESTWARD 401K80 Muttertrekker med hul rund skaft, 12 mm spissstørrelse, 7 1/2 tomme totallengde | CU9YCJ 401K80--------90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 401L20 skaftmutterdriver, 1/4 tommers spissstørrelse, 7 tommers Lg, 1 tommers boltklaring
104NOK / enhet