Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 401L21 muttertrekker i legert stål, 3 skaftlengde, ikke-magnetisk | AX3LZW

WESTWARD 401L21 muttertrekker i legert stål, 3" skaftlengde, ikke-magnetisk

På lager
Vare: AX3LZW Modell: 401L21

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
106NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutterdriver
Håndtak Designfluted
HåndteringsmaterialeAcetate
Hex størrelse5 / 16 "
IsolertNei
IkkeparkeringJa
Total lengde7"
SAE eller metriskSAE
Skaftlengde3"
SkaftmaterialeAlloy Steel
Skaft TypeSolid runde
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Klarering Dia.Håndtere fargeSkaft TypeStørrelseTips størrelseHåndtak DesignHåndteringsmaterialePris
WESTWARD 401L35 muttertrekker, legert stål, flerfarget, 5/16" størrelse | AX3MVY 401L35--MulticolorHul runde--ergonomiskMultikomponent84NOK
WESTWARD 401L23 Muttertrekker med solid rund skaft, 3/8 tommers spiss, 1 tommers boltklaring, 3 tommers skaft | CH6JRN 401L230.314 "1"Blå, klar-19 / 50 "3 / 8 "-Plast105NOK
WESTWARD 401L32 Muttertrekker med solid rund skaft, 10 mm spissstørrelse, 3 tommers skaftlengde | CH6JRP 401L3211mm25.4mmBlå, klar-10 mm10mm-Plast113NOK
WESTWARD 401L39 Muttertrekker med hul rund skaft, 1/2 tomme spissstørrelse, 7 1/2 tomme totallengde | CU9YCG 401L39--------92NOK
WESTWARD 401K79 Muttertrekker med hul rund skaft, 11 mm spissstørrelse, 7 1/2 tomme totallengde | CU9YCH 401K79--------88NOK
WESTWARD 401K80 Muttertrekker med hul rund skaft, 12 mm spissstørrelse, 7 1/2 tomme totallengde | CU9YCJ 401K80--------90NOK
WESTWARD 401L37 Muttertrekker med hul rund skaft, 3/8 tommers spissstørrelse, 7 1/2 tomme totallengde | CU9YCK 401L37--------86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 401L21 muttertrekker i legert stål, 3" skaftlengde, ikke-magnetisk
106NOK / enhet