WESTWARD 39D764 håndholdt sprøyte 3 gallon | AC7ZYK

WESTWARD 39D764 håndholdt sprøyte 3 gallon

På lager
Vare: AC7ZYK Modell: 39D764

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 115 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt sprøyte
kompatibel medRengjøringsmidler, avfettingsmidler, gjennomtrengende oljer, løsningsmidler og smøremidler
Fyll åpningsstørrelse4"
Slangelengde46 "
SlangematerialePVC
I tankfilterY
Dysematerialepolyetylen
DysetypeJusterbar kjegle
trykk~~POS=TRUNC Range40 psi
TrykkutgivelseJa
tank~~POS=TRUNC3 gal.
Tankmaterialepolyetylen
Wand lengde18 "
Stavmaterialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.745
Skipets høyde (cm)64.26
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)21.08
HS kode8424819090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpelengde (8 ")

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeSlangematerialetrykk~~POS=TRUNC RangePris
WESTWARD 12U481 håndholdt sprøyte 1.0 gallon polypropylentank | AA4MFZ 12U48142 "Forsterket PVC / Nylon35 til 45 psi814NOK
WESTWARD 39D762 Håndholdt sprøyter 2 gallon | AC7ZYH 39D76246 "PVC40 psi902NOK
WESTWARD 39D763 Håndholdt sprøyter 2 gallon | AC7ZYJ 39D76346 "PVC40 psi1 269 NOK
WESTWARD 39D765 Håndholdt sprøyter 3 gallon multipupose | AC7ZYL 39D76546 "PVC40 psi1 099 NOK
WESTWARD 39D766 håndholdt sprøyte 3 gallon | AC7ZYM 39D76646 "PVC40 psi1 044 NOK
WESTWARD 39D767 Håndholdt sprøyter 2 gallon Etsing / syre | AC7ZYN 39D76738 "PVC40 psi1 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 39D764 håndholdt sprøyte 3 gallon
1 115 NOK / enhet