Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 39D767 Håndholdt sprøyter 2 gallon Etsing / syre | AC7ZYN

WESTWARD 39D767 Håndholdt sprøyte 2 Gallon Etsing/syre

På lager
Vare: AC7ZYN Modell: 39D767

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt sprøyte
Fyll åpningsstørrelse4"
Slangelengde38 "
SlangematerialePVC
I tankfilterN
Dysematerialepolyetylen
DysetypeJusterbar kjegle
trykk~~POS=TRUNC Range40 psi
TrykkutgivelseJa
tank~~POS=TRUNC2 gal.
Tankmaterialepolyetylen
Wand lengde12 "
Stavmaterialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375
Skipets høyde (cm)51.82
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8424819090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pumpelengde (8 ")

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeSlangematerialetrykk~~POS=TRUNC RangePris
WESTWARD 12U481 håndholdt sprøyte 1.0 gallon polypropylentank | AA4MFZ 12U48142 "Forsterket PVC / Nylon35 til 45 psi817NOK
WESTWARD 39D762 Håndholdt sprøyter 2 gallon | AC7ZYH 39D76246 "PVC40 psi1 016 NOK
WESTWARD 39D763 Håndholdt sprøyter 2 gallon | AC7ZYJ 39D76346 "PVC40 psi1 269 NOK
WESTWARD 39D764 håndholdt sprøyte 3 gallon | AC7ZYK 39D76446 "PVC40 psi1 119 NOK
WESTWARD 39D765 Håndholdt sprøyter 3 gallon multipupose | AC7ZYL 39D76546 "PVC40 psi1 103 NOK
WESTWARD 39D766 håndholdt sprøyte 3 gallon | AC7ZYM 39D76646 "PVC40 psi1 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 39D767 Håndholdt sprøyte 2 Gallon Etsing/syre
1 199 NOK / enhet