Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 12U481 håndholdt sprøyte 1.0 gallon polypropylentank | AA4MFZ

WESTWARD 12U481 håndholdt sprøyte 1.0 gallon polypropylentank

På lager
Vare: AA4MFZ Modell: 12U481
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
814NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt sprøyte
Fyll åpningsstørrelse4-1 / 2 "trakt topp
Slangelengde42 "
SlangematerialeForsterket PVC / Nylon
I tankfilterJa
Dysematerialepolyetylen
DysetypeJusterbar kjegle
trykk~~POS=TRUNC Range35 til 45 psi
TrykkutgivelseJa
tank~~POS=TRUNC1.0 gal.
Tankmaterialepolyetylen
Wand lengde12
StavmaterialePoly

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8424819040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Pumpelengde (9)
    • Tetnings- / pakningsmateriale (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeSlangematerialetrykk~~POS=TRUNC RangePris
WESTWARD 39D762 Håndholdt sprøyter 2 gallon | AC7ZYH 39D76246 "PVC40 psi902NOK
WESTWARD 39D763 Håndholdt sprøyter 2 gallon | AC7ZYJ 39D76346 "PVC40 psi1 269 NOK
WESTWARD 39D764 håndholdt sprøyte 3 gallon | AC7ZYK 39D76446 "PVC40 psi1 115 NOK
WESTWARD 39D765 Håndholdt sprøyter 3 gallon multipupose | AC7ZYL 39D76546 "PVC40 psi1 099 NOK
WESTWARD 39D766 håndholdt sprøyte 3 gallon | AC7ZYM 39D76646 "PVC40 psi1 044 NOK
WESTWARD 39D767 Håndholdt sprøyter 2 gallon Etsing / syre | AC7ZYN 39D76738 "PVC40 psi1 194 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 12U481 håndholdt sprøyte 1.0 gallon polypropylentank
814NOK / enhet