Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 31MA29 Pry Bar Double End 36 inch lengde | AH3FNZ

WESTWARD 31MA29 Pry Bar Double End 36 Tommers lengde

På lager
Vare: AH3FNZ Modell: 31MA29
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPry Bar
FARGESvart
Diameter7 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde36 "
Samlet bredde1.5 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)91.69
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddePris
WESTWARD 31MA25 Pry Bar Buet 7-1 / 2 tommers lengde | AH3FNV 31 25MAXNUMX-Høyt karbonstål7.5 "7 / 8 "48NOK
WESTWARD 31MA27 Pry Bar Buet 9-1 / 2 tommers lengde | AH3FNX 31 27MAXNUMX-Høyt karbonstål9.5 "1.5 "100NOK
WESTWARD 31MA28 Pry Bar Double End 30 inch lengde | AH3FNY 31 28MAXNUMX3 / 4 "Karbonstål30 "1.187 "187NOK
WESTWARD 31MA30 Pry Bar Double End 24 tommer lengde | AH3FPA 31 30MAXNUMX3 / 4 "Karbonstål24 "1.187 "428NOK
WESTWARD 31MA31 Pry Bar Double End 30 inch lengde | AH3FPB 31 31MAXNUMX7 / 8 "Karbonstål30 "1.5 "271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 31MA29 Pry Bar Double End 36 Tommers lengde
255NOK / enhet