Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 31MA28 Pry Bar Double End 30 inch lengde | AH3FNY

WESTWARD 31MA28 Pry Bar Double End 30 tommers lengde

På lager
Vare: AH3FNY Modell: 31MA28
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPry Bar
FARGESvart
Diameter3 / 4 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde30 "
Samlet bredde1.187 "
Pry Bar-underkategoriBirkestenger
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)76.45
Skipets bredde (cm)3.81
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterMaterialeTotal lengdeSamlet breddePris
WESTWARD 31MA25 Pry Bar Buet 7-1 / 2 tommers lengde | AH3FNV 31 25MAXNUMX-Høyt karbonstål7.5 "7 / 8 "48NOK
WESTWARD 31MA27 Pry Bar Buet 9-1 / 2 tommers lengde | AH3FNX 31 27MAXNUMX-Høyt karbonstål9.5 "1.5 "100NOK
WESTWARD 31MA29 Pry Bar Double End 36 inch lengde | AH3FNZ 31 29MAXNUMX7 / 8 "Karbonstål36 "1.5 "255NOK
WESTWARD 31MA30 Pry Bar Double End 24 tommer lengde | AH3FPA 31 30MAXNUMX3 / 4 "Karbonstål24 "1.187 "428NOK
WESTWARD 31MA31 Pry Bar Double End 30 inch lengde | AH3FPB 31 31MAXNUMX7 / 8 "Karbonstål30 "1.5 "271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 31MA28 Pry Bar Double End 30 tommers lengde
187NOK / enhet