Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 30PC15 tommestokk 78-3.4 tommer Standard | AH2XPZ

WESTWARD 30PC15 tommestokk 78-3.4 tommer standard

På lager
Vare: AH2XPZ Modell: 30PC15Kryssreferanse: 38WF15
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrettingsregel
AnleggTre med messingglide, slagplater, messingbelagte endestykker, naglede messinglåseskjøter
FinishSlitebestandig epoksy
Avgangstypestandard
eksamenerMerket på begge sider og begge kanter, millimeter med centimeter- og metermarkering på metrisk side, 1/16" på engelsk side, avlesning fra venstre til høyre på begge sider
Lengde78.75
markeringerVanlige ytre markeringer, les fra venstre til høyre, 16" studsenter i rødt
Bredde15.9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerLengdePris
WESTWARD 30PC13 tommestokk 72 tommer Standard | AH2XPX 30PC131/16 "På begge sider og kanter72 "151NOK
WESTWARD 30PC14 tommestokk 72 tommer Standard | AH2XPY 30PC141/16 "På begge sider og kanter72 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 30PC15 tommestokk 78-3.4 tommer standard
155NOK / enhet