Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2UFJ8 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide #26 | AC3KXB

WESTWARD 2UFJ8 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide #26

På lager
Vare: AC3KXB Modell: 2UFJ8
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.147 "
DimensjonstypeLedningsstørrelse
FinishSvart oksid
Fløytelengde1.875 "
KlasseHeavy Duty
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde3"
Pekevinkel135 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.0.147 "
Størrelse#26

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.StørrelsePris
WESTWARD 2UFG4 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide # 4 | AC3KWC 2UFG40.209 "2.5 "3.75 "0.209 "#436NOK
WESTWARD 2UFJ5 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide #23 | AC3KWY 2UFJ50.154 "2"3.125 "0.154 "#233NOK
WESTWARD 2UFJ6 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide #24 | AC3KWZ 2UFJ60.152 "2"3.125 "0.152 "#243NOK
WESTWARD 2UFJ9 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide # 27 | AC3KXC 2UFJ90.144 "1.875 "3"0.144 "#2727NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2UFJ8 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide #26
27NOK / enhet