ZURN Z5615.213.00.00.00 Enkelspyling, sensor, todelt, spyleventiltoalett, langstrakt | CE9GEQ 46CD74

ZURN Z5615.213.00.00.00 Enkeltspyling, sensor, todelt, spyleventiltoalett, langstrakt

På lager
Vare: CE9GEQ Modell: Z5615.213.00.00.00Kryssreferanse: 46CD74

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 383 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpyleventil
FARGEHvit
SpylehåndtakSensor
SpylingsmetodeSpyleventil
Gallons per spyling1.28
Antall stykkerTo biter
Felghøyde15 "
Rough-In11 1 / 2 "
Trapway Dia.2 1 / 8 "
Vannoverflate10 "x 12"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGallons per spylingRough-InPris
ZURN Z5670.243.00.00.00 Enkelt spyling, sensor, todelt, spyleventiltoalett, rund | CE9GEL 46CD84 Z5670.243.00.00.001.2810 "12 676 NOK
ZURN Z5655.243.00.00.00 Enkelspyling, sensor, todelt, spyleventiltoalett, langstrakt | CE9GEM 45A130 Z5655.243.00.00.001.2810 "8 427 NOK
ZURN Z5665.243.00.00.00 Enkelspyling, sensor, todelt, spyleventiltoalett, langstrakt | CE9GEN 45A136 Z5665.243.00.00.001.2810 "8 707 NOK
ZURN Z5645.186.00.00.00 Enkelspyling, sensor, todelt, spyleventiltoalett, langstrakt | CE9GEP 45A146 Z5645.186.00.00.001.284"11 392 NOK
ZURN Z5645.243.00.00.00 Enkelspyling, sensor, todelt, spyleventiltoalett, langstrakt | CE9GER 46CD79 Z5645.243.00.00.001.14 1 / 8 "12 177 NOK
ZURN Z5655.213.00.00.00 Enkelspyling, sensor, todelt, spyleventiltoalett, langstrakt | CE9GET 46CD80 Z5655.213.00.00.001.2810 "eller 12"9 857 NOK
ZURN Z5665.213.00.00.00 Enkelspyling, Sensor, Todelt, spyleventiltoalett, Langstrakt | CE9GEU 46CD82 Z5665.213.00.00.001.2810 "eller 12"9 737 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z5615.213.00.00.00 Enkeltspyling, sensor, todelt, spyleventiltoalett, langstrakt
12 383 NOK / enhet