Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 24Z040 Cross Pein Hammer 3-1/2 Lb 16 Tommers stål | AB8ADL

WESTWARD 24Z040 Cross Pein Hammer 3-1/2 Lb 16 Tommers stål

På lager
Vare: AB8ADL Modell: 24Z040
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
723NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss Pein Hammer
Ansiktsdiameter1.875 "
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignIndestructible
HåndteringsmaterialeVulkanisert gummi og stål
HodefargeHei Vis Orange
Hodelengde4 15 / 16 "
HodematerialeSmidd stål
Hodevekt3-1 / 2 lb.
leder Bredde1.875 "
Total lengde16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)39.62
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8205200000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellleder BreddeAnsiktsdiameterHåndtere fargeTotal lengdeHåndtak DesignHåndteringsmaterialeHodefargeHodelengdePris
WESTWARD 24Z039 Cross Pein Hammer 2-1/2 Lb 16 Tommers stål | AB8ADK 24Z0391 11 / 16 "1 11 / 16 "Svart16 "IndestructibleVulkanisert gummi og stålHei Vis Orange4.75 "798NOK
WESTWARD 6DWL6 Cross Pein Hammer Glassfiber 4 Lb | AE8LLR 6DWL61.75 "1.75 "Gul14.5 "RettGlassfiberSvart5.5 "483NOK
WESTWARD 6DWL7 Cross Pein Hammer Glassfiber 3 Lb | AE8LLT 6DWL71.5 "1.5 "Gul14.5 "RettGlassfiberSvart5"483NOK
WESTWARD 6DWL8 Cross Pein Hammer Glassfiber 2 Lb | AE8LLU 6DWL81.5 "1.5 "Gul14.5 "RettGlassfiberSvart4 5 / 16 "378NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 24Z040 Cross Pein Hammer 3-1/2 Lb 16 Tommers stål
723NOK / enhet