Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6DWL8 Cross Pein Hammer Glassfiber 2 Lb | AE8LLU

WESTWARD 6DWL8 Cross Pein Hammer Glassfiber 2 Lb

På lager
Vare: AE8LLU Modell: 6DWL8
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
378NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss Pein Hammer
Ansiktsdiameter1.5 "
Håndtere fargeGul
Håndtak DesignRett
HåndteringsmaterialeGlassfiber
HodefargeSvart
Hodelengde4 5 / 16 "
HodematerialeSmidd stål
Hodevekt2 lb.
leder Bredde1.5 "
Total lengde14.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)3.99
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)11
HS kode8205203000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellleder BreddeAnsiktsdiameterHåndtere fargeTotal lengdeHåndtak DesignHåndteringsmaterialeHodefargeHodelengdePris
WESTWARD 24Z039 Cross Pein Hammer 2-1/2 Lb 16 Tommers stål | AB8ADK 24Z0391 11 / 16 "1 11 / 16 "Svart16 "IndestructibleVulkanisert gummi og stålHei Vis Orange4.75 "798NOK
WESTWARD 24Z040 Cross Pein Hammer 3-1/2 Lb 16 Tommers stål | AB8ADL 24Z0401.875 "1.875 "Svart16 "IndestructibleVulkanisert gummi og stålHei Vis Orange4 15 / 16 "723NOK
WESTWARD 6DWL6 Cross Pein Hammer Glassfiber 4 Lb | AE8LLR 6DWL61.75 "1.75 "Gul14.5 "RettGlassfiberSvart5.5 "483NOK
WESTWARD 6DWL7 Cross Pein Hammer Glassfiber 3 Lb | AE8LLT 6DWL71.5 "1.5 "Gul14.5 "RettGlassfiberSvart5"483NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6DWL8 Cross Pein Hammer Glassfiber 2 Lb
378NOK / enhet