Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23M592 Kuleleddsseparator 15 1/2 tomme Lengde | AB7JCB

WESTWARD 23M592 Kuleleddskiller 15 1/2 tomme Lengde

På lager
Vare: AB7JCB Modell: 23M592

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

298NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKuleleddseparator
MaterialeStål
Størrelse15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23M592 Kuleleddskiller 15 1/2 tomme Lengde
298NOK / enhet