Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 21ML23 Forsenking 6 fløyter 82 grader 7/8 Hss | AB6GMP

WESTWARD 21ML23 Forsenking 6 Fløyter 82 Grader 7/8 Hss

På lager
Vare: AB6GMP Modell: 21ML23

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakenker
Kroppsdia.7 / 8 "
Skjærekapasitet7 / 8 "
FinishBright
Inkludert vinkel82 grader
MaterialeHSS
Antall fløyter6
Total lengde2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlengde1.25 "
typenEnkelt slutt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207904500
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsdia.SkjærekapasitetTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris
WESTWARD 21ML18 Forsenking 6 fløyter 82 grader 1 tomme Hss | AB6GMJ 21 18 MLXNUMX1"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "350NOK
WESTWARD 21ML19 Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/4 høyhastighetsstål ubestrøket | AB6GMK 21 19 MLXNUMX1 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "N / A74NOK
WESTWARD 21ML21 Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/2 Hss | AB6GMM 21 21 MLXNUMX1 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"159NOK
WESTWARD 21ML27 Forsenking 6 fløyter 82 grader 1/2 høyhastighetsstål jevn | AB6GMU 21 27 MLXNUMX1 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"119NOK
WESTWARD 21ML28 Forsenking 6 fløyter 82 grader 3/4 høyhastighetsstål Even | AB6GMV 21 28 MLXNUMX3 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "176NOK
WESTWARD 21ML30 Forsenking 6 fløyter 82 grader 5/8 høyhastighetsstål Even | AB6GMX 21 30 MLXNUMX5 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"168NOK
WESTWARD 21ML31 Forsenking 6 fløyter 82 grader 1 tommer høyhastighets stål Even | AB6GMY 21 31 MLXNUMX1"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "576NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 21ML23 Forsenking 6 Fløyter 82 Grader 7/8 Hss
312NOK / enhet