Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1EYP4 Crowfoot-nøkkel Sae 3/8 Drive 5/8 In | AA9RVP

WESTWARD 1EYP4 Crowfoot-nøkkel Sae 3/8 Drive 5/8 In

På lager
Vare: AA9RVP Modell: 1EYP4
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrowfoot -skiftenøkkel
AnleggChrome Vanadium
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishFull polert krom
Head StyleÅpen ende
MaterialeChrome Vanadium
Total lengde1.593
SAE eller metriskSAE
Størrelse5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 1EYP7 Crowfoot Wrench Sae 3/8 Drive 13/16 In | AA9RVT 1EYP72"13 / 16 "151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1EYP4 Crowfoot-nøkkel Sae 3/8 Drive 5/8 In
114NOK / enhet