Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1EYP7 Crowfoot Wrench Sae 3/8 Drive 13/16 In | AA9RVT

WESTWARD 1EYP7 Crowfoot-nøkkel Sae 3/8 Drive 13/16 In

På lager
Vare: AA9RVT Modell: 1EYP7
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrowfoot -skiftenøkkel
AnleggChrome Vanadium
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishFull polert krom
Head StyleÅpen ende
MaterialeChrome Vanadium
Total lengde2"
SAE eller metriskSAE
Størrelse13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 1EYP4 Crowfoot-nøkkel Sae 3/8 Drive 5/8 In | AA9RVP 1EYP41.5935 / 8 "114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1EYP7 Crowfoot-nøkkel Sae 3/8 Drive 13/16 In
151NOK / enhet