Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 16Y532 Laminatfres Bit solid karbid 1/4 in | AA8BVJ

WESTWARD 16Y532 Laminate Router Bit Solid Carbide 1/4 In

På lager
Vare: AA8BVJ Modell: 16Y532

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaminert ruterbit
Vinkel7
Skjære Dia.1 / 4 "
Skjære lengde1 / 4 "
Skjæredybde1/4 tommer
Fløytelengde1 / 4 "
MaterialeFast karbid
Antall fløyter1
Total lengde1 9 / 16 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1"
UnderkategoriLaminat og beskjæringsruterbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlengdeSkjære Dia.Skjære lengdeFløytelengdeMaterialeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
WESTWARD 16Y531 Laminatfresebitkarbid tippet 1/2 tommers | AA8BVH 16Y5311 23 / 32 "1 / 2 "1"1"Karbid tippet22 11 / 16 "1 / 4 "453NOK
WESTWARD 16Y539 Laminatfresebitkarbid tippet 1/2 tommers | AA8BVR 16Y5391 21 / 32 "1 / 2 "2"2"Karbid tippet24.125 "1 / 2 "271NOK
WESTWARD 16Y546 Laminatfresebitkarbid tippet 1/2 tommers | AA8BVZ 16Y5462"1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Karbid tippet22.375 "1 / 4 "273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 16Y532 Laminate Router Bit Solid Carbide 1/4 In
258NOK / enhet