Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 16Y531 Laminatfresebitkarbid tippet 1/2 tommers | AA8BVH

WESTWARD 16Y531 Laminatfreser Bits Carbide Tipped 1/2 In

På lager
Vare: AA8BVH Modell: 16Y531
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
413NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaminert ruterbit
Peiling Dia. (I.)1/2
Skjære Dia.1 / 2 "
Skjære lengde1"
Skjæredybde1 inn.
Fløytelengde1"
MaterialeKarbid tippet
Antall fløyter2
Total lengde2 11 / 16 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlengde1 23 / 32 "
UnderkategoriLaminat og beskjæringsruterbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207703040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlengdeSkjære Dia.Skjære lengdeFløytelengdeMaterialeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
WESTWARD 16Y532 Laminatfres Bit solid karbid 1/4 in | AA8BVJ 16Y5321"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Fast karbid11 9 / 16 "1 / 4 "235NOK
WESTWARD 16Y539 Laminatfresebitkarbid tippet 1/2 tommers | AA8BVR 16Y5391 21 / 32 "1 / 2 "2"2"Karbid tippet24.125 "1 / 2 "255NOK
WESTWARD 16Y546 Laminatfresebitkarbid tippet 1/2 tommers | AA8BVZ 16Y5462"1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "Karbid tippet22.375 "1 / 4 "273NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 16Y531 Laminatfreser Bits Carbide Tipped 1/2 In
413NOK / enhet