SPEEDAIRE Koalescerende filterelementer


filtre
StilModellpassermikrontypenPris (eks. mva)
A
4GPE6
-0.01Trykkluftfilter1 361 NOK
A
4GPJ6
-0.01Trykkluftfilter4 168 NOK
A
4GPE2
-0.01Trykkluftfilter1 024 NOK
A
4GPJ2
-0.01Trykkluftfilter3 807 NOK
A
4GPG4
-0.01Trykkluftfilter2 771 NOK
A
4GPF5
-0.01Trykkluftfilter1 927 NOK
A
4GPF9
-0.01Trykkluftfilter2 241 NOK
A
4GPH7
-0.01Trykkluftfilter3 759 NOK
A
4GPG8
-0.01Trykkluftfilter2 819 NOK
A
4GPF1
-0.01Trykkluftfilter1 717 NOK
A
4GPK5
-0.01Trykkluftfilter4 076 NOK
A
4GPH3
-0.01Trykkluftfilter2 939 NOK
B
4 15 ZKXNUMX
Dayton(R) Heavy-Duty 1-1/2" til 2" NPT koalesceringsfiltre. 01Pneumatisk3 236 NOK
B
4 62 ZKXNUMX
Dayton(R) Heavy-Duty 3/4" til 1" NPT koalesceringsfiltre0.01Pneumatisk1 388 NOK
C
4 56 ZKXNUMX
Dayton(R) mellomliggende koalesceringsfiltre0.01Pneumatisk587NOK
D
4 21 ZKXNUMX
Dayton(R) miniatyrkoalescerende filtre0.01Pneumatisk475NOK
C
4 46 ZKXNUMX
Dayton(R) standard koalescerende filtre0.01Pneumatisk576NOK
E
4 47 ZKXNUMX
Dayton(R) standard høystrøms koalesceringsfiltre0.01Pneumatisk748NOK
C
4 70 ZKXNUMX
Dayton miniatyr koalescerende filtre0.01Pneumatisk476NOK

Koalescerende filterelementer

SPEEDAIRE koalescerende filterelementer er ment å tvinge små dråper til å krasje inn i andre dråper og koalesere til større dråper. De består av flere progressive lag som skiller faste partikler til flytende molekyler fra en gasstrøm. Disse filterelementene har et mikroglassmedium vurdert for 0.01 mikron filtrering. Velg mellom trykkluftfilter og pneumatiske typer av disse filterelementene, tilgjengelig på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?