WATTS LFFBV-3-Press-XLC serie fullport kuleventiler


filtre
Montert: Ja , Ballmateriale: Forkrommet messing , Kroppsmateriale: Blyfri kobber silisiumlegering messing , Kontrolltype: Håndtak , Innløpstilkobling: Press , Innløpstype: Press , Mfr. Serie: LFFBV-3-Trykk XLC , Uttakstilkobling: Press , Uttakstype: Press , Porttype: Full , Setemateriale: Jomfru PTFE , Skaftmateriale: Messing , stammetype: Bunnbelastet utblåsningssikker , Ventildesign: 2-Piece
StilModellInnløpsstørrelseMaks. Temp.Min. Temp.Størrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LFFBV-3-PRESS-XLC 2.5
2 1 / 2 "250 ° F32 ° F2-1 / 2 "14 030 NOK
RFQ
B
LFFBV-3-PRESS-XLC 3
3"250 grader F32 grader F3"19 738 NOK
RFQ
C
LFFBV-3-PRESS-XLC 4
4"250 grader F32 grader F4"26 080 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?