Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 10E874 Sokkel 1/4 Tommers Drive 16mm 6 Point Deep | AA2EBQ

WESTWARD 10E874 Sokkel 1/4 Tommers Drive 16mm 6 Point Deep

På lager
Vare: AA2EBQ Modell: 10E874
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishFull polert
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1 31 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse16mm
SokkeldybdeDyp
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishMaterialeAntall poengTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
WESTWARD 10E872 Sokkel 1/4 Tommers Drive 16mm 6 Points Standard | AA2EBN 10E872Full polertAlloy Steel631 / 32 "16mmstandard58NOK
WESTWARD 10E875 Sokkel 1/4 Tommers Drive 4mm 12 Point Standard | AA2EBR 10E875Full polertAlloy Steel1231 / 32 "4mmstandard5NOK
WESTWARD 10E876 Sokkel 1/4 Tommers Drive 4.5mm 12 Points Standard | AA2EBT 10E876Full polertAlloy Steel1231 / 32 "4.5mmstandard14NOK
WESTWARD 10E879 Socket 1/4 Tommers Drive 4mm 12 Point Deep | AA2EBV 10E879Full polertAlloy Steel121 31 / 32 "4mmDyp25NOK
WESTWARD 10E880 Socket 1/4 Tommers Drive 4.5mm 12 Point Deep | AA2EBW 10E880Full polertAlloy Steel121 31 / 32 "4.5mmDyp8NOK
WESTWARD 10E881 Stikkontakt 1/4 tommers stasjon 15mm 12-punkts dyp | AA2EBX 10E881Full polertAlloy Steel121 31 / 32 "15mmDyp32NOK
WESTWARD 10E882 Sokkel 1/4 Tommers Drive 16mm 12 Point Deep | AA2EBY 10E882Full polertAlloy Steel121 31 / 32 "16mmDyp12NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 10E874 Sokkel 1/4 Tommers Drive 16mm 6 Point Deep
37NOK / enhet