Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05028054002 Torx(r) Skrutrekker Holder T27 x 4-9/16 | AE8DAM 6CLZ3

WERA TOOLS 05028054002 Torx(r)-skrutrekkerholder T27 x 4-9/16

På lager
Vare: AE8DAM Modell: 05028054002Kryssreferanse: 6CLZ3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrutrekkende skrutrekker
FinishKromskaft, svart oksydspiss
Håndtak DesignErgonomisk m / Antiroll
HåndteringsmaterialeMultikomponent
Total lengde8.187 "
Skaftlengde4 9 / 16 "
SkaftmaterialeLegeringsverktøystål
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelseT27
TipsstilTorx (R)
Tips Style GroupTorx (R) / Star

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8205400000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellFinishHåndtak DesignTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelsePris
WERA TOOLS 05118181002 Skrutrekker Torx (r) T5 | AE7REC 6AAF8 05118181002ChromeErgonomisk m / roterende hette5.25 "1.625 "T5115NOK
WERA TOOLS 05118182002 Skrutrekker Torx (r) T6 | AE7RED 6AAF9 05118182002ChromeErgonomisk m / roterende hette5.25 "1.625 "T696NOK
WERA TOOLS 05118183002 Skrutrekker Torx (r) T7 | AE7REE 6AAG0 05118183002ChromeErgonomisk m / roterende hette5.375 "2.25 "T796NOK
WERA TOOLS 05118184002 Skrutrekker Torx (r) T8 | AE7REF 6AAG1 05118184002ChromeErgonomisk m / roterende hette5.375 "2.25 "T8106NOK
WERA TOOLS 05118185002 Skrutrekker Torx (r) T9 | AE7REG 6AAG2 05118185002ChromeErgonomisk m / roterende hette5.375 "2.25 "T9100NOK
WERA TOOLS 05118186002 Skrutrekker Torx (r) T10 | AE7REH 6AAG3 05118186002ChromeErgonomisk m / roterende hette5.375 "2.25 "T10103NOK
WERA TOOLS 05028048003 Torx(r) Skrutrekker T8 2-1/4 In | AE7RFQ 6AAK6 05028048003Kromskaft, svart oksydspissErgonomisk m / Antiroll5.375 "2.25 "T8107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05028054002 Torx(r)-skrutrekkerholder T27 x 4-9/16
127NOK / enhet