Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WERA TOOLS 05003695001 Socket Extension 1/2 x 13.39 In | AF2RBZ 6XFY7

WERA TOOLS 05003695001 Socket Extension 1/2 x 13.39 In

På lager
Vare: AF2RBZ Modell: 05003695001Kryssref: 6XFY7
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
475NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket forlengelse
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishSatin
Antall stykker1
Total lengde13 13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4455
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8204200000
OpprinnelseslandCZ

Produktvarianter

ProduktModellFinishTotal lengdePris
WERA TOOLS 05003642002 Flex Socket Extension 1/2 x 5 In | AE3QGF 5EPP5 05003642002Sateng med plastpynt5"258NOK
WERA TOOLS 05003643002 Sokkelforlengelse 1/2 x 10 tommer sateng | AE3QGG 5EPP6 05003643002Sateng med plastpynt10 "331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WERA TOOLS 05003695001 Socket Extension 1/2 x 13.39 In
475NOK / enhet