Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WELLER ETCC Loddespiss, Fas, 3.2 mm Bredde, 34.5 mm Lg | CU9VEC 31LW23

WELLER ETCC loddespiss, skråkant, 3.2 mm bredde, 34.5 mm Lg

På lager
Vare: CU9VEC Modell: ETCCKryssref: 31LW23

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakpk. Antall.Pris
WELLER WLTS24IR60 loddespisser, skrutrekker, 2.4 mm bredde | CU9VBL 787C41 WLTS24IR60Tips3260NOK
WELLER T0054442899 Loddespiss, bøyd meisel, 1.2 mm Bredde, 16.5 mm Lg | CU9VDZ 24AC58 T0054442899Loddetips1133NOK
WELLER WLTSB10IR80 Loddespiss, bøyd meisel, 10 mm B, 76.2 mm Lg | CU9VEA 799RU1 WLTSB10IR80Loddetips3375NOK
WELLER TPSI3 loddespiss, skrå | CU9VEB 31LW20 TPSI3Loddetips1304NOK
WELLER CT6E8 loddespiss, meisel, 0.25 tommer Størrelse W | CU9VED 799RV1 CT6E8Loddetips1142NOK
WELLER MTG40 loddespiss, meisel, 0.63 tommer Størrelse W | CU9VEE 799RU4 MTG40Loddetips1510NOK
WELLER PSI1 loddespiss, meisel, 1 mm Bredde | CU9VEF 31LW12 psi1Loddetips1265NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELLER ETCC loddespiss, skråkant, 3.2 mm bredde, 34.5 mm Lg
114NOK / enhet