WELCH 2561B-50 Stempelvakuumpumpe 1/3 HK 12 tommers høyde | AH8QNM 38XV21

WELCH 2561B-50 stempelvakuumpumpe 1/3 HK 12 tommers høyde

På lager
Vare: AH8QNM Modell: 2561B-50Kryssreferanse: 38XV21

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 253 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelvakuumpumpe
utformingStempel
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg2.30
Gratis luft CFM @ 0 PSI2.30
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg2.25
Forsterker med full belastning2.2
HP1/3
Hz60
Innløpsstørrelse3/16 "slange
SmøringstypeOljeløs
Maks. Støvsug29.8 "Hg
Antall sylindere2
Størrelse på uttak3/16 "slange
Total høyde12 "
Total lengde17 "
Samlet bredde7.5 "
Fase1
StrømledningJa
Termisk beskyttelseJa
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.675
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WELCH 2581B-50 Stempelvakuumpumpe 1/3 HK 29.8 tommer Hg | AH8QNK 38XV17 2581B-502.21/33/16 "slange3/16 "slange10.5 "17 5 / 16 "10.5 "45 286 NOK
WELCH 2546B-01 Stempelvakuumpumpe 1/4 HP 27.6 tommer Hg | AH8QNL 38XV19 2546B-011.71/41/4 "slange1/4 "slange9"10 "7.5 "17 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELCH 2561B-50 stempelvakuumpumpe 1/3 HK 12 tommers høyde
38 253 NOK / enhet