WELCH 2581B-50 Stempelvakuumpumpe 1/3 HK 29.8 tommer Hg | AH8QNK 38XV17

WELCH 2581B-50 Stempelvakuumpumpe 1/3 HK 29.8 tommer Hg

På lager
Vare: AH8QNK Modell: 2581B-50Kryssreferanse: 38XV17

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelvakuumpumpe
utformingStempel
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg3.00
Gratis luft CFM @ 0 PSI3.5
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg3.40
Forsterker med full belastning2.2
HP1/3
Hz60
Innløpsstørrelse3/16 "slange
SmøringstypeOljeløs
Maks. Støvsug29.8 "Hg
Antall sylindere2
Størrelse på uttak3/16 "slange
Total høyde10.5 "
Total lengde17 5 / 16 "
Samlet bredde10.5 "
Fase1
StrømledningJa
Termisk beskyttelseJa
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.5152
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WELCH 2546B-01 Stempelvakuumpumpe 1/4 HP 27.6 tommer Hg | AH8QNL 38XV19 2546B-011.71/41/4 "slange1/4 "slange9"10 "7.5 "17 392 NOK
WELCH 2561B-50 Stempelvakuumpumpe 1/3 HK 12 tommers høyde | AH8QNM 38XV21 2561B-502.21/33/16 "slange3/16 "slange12 "17 "7.5 "37 647 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELCH 2581B-50 Stempelvakuumpumpe 1/3 HK 29.8 tommer Hg
45 325 NOK / enhet