WELCH 2546B-01 Stempelvakuumpumpe 1/4 HP 27.6 tommer Hg | AH8QNL 38XV19

WELCH 2546B-01 Stempelvakuumpumpe 1/4 HK 27.6 tommer Hg

På lager
Vare: AH8QNL Modell: 2546B-01Kryssreferanse: 38XV19

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelvakuumpumpe
utformingStempel
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg1.60
Gratis luft CFM @ 0 PSI1.60
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg1.55
Forsterker med full belastning1.7
HP1/4
Hz60
Innløpsstørrelse1/4 "slange
SmøringstypeOljeløs
Maks. PSI Cont./Int.100
Maks. Støvsug27.6 "Hg
Antall sylindere1
Størrelse på uttak1/4 "slange
Total høyde9"
Total lengde10 "
Samlet bredde7.5 "
Fase1
StrømledningJa
Termisk beskyttelseJa
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.7112
Skipets høyde (cm)32.26
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)31.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WELCH 2581B-50 Stempelvakuumpumpe 1/3 HK 29.8 tommer Hg | AH8QNK 38XV17 2581B-502.21/33/16 "slange3/16 "slange10.5 "17 5 / 16 "10.5 "45 325 NOK
WELCH 2561B-50 Stempelvakuumpumpe 1/3 HK 12 tommers høyde | AH8QNM 38XV21 2561B-502.21/33/16 "slange3/16 "slange12 "17 "7.5 "37 647 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WELCH 2546B-01 Stempelvakuumpumpe 1/4 HK 27.6 tommer Hg
17 392 NOK / enhet