Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 50112 Arbor Mount Flap Disc 7 tommer 36 ekstra grov | AD7UDR 4GJH3

WEILER 50112 Arbor Mount Flap Disc 7 Tommer 36 Ekstra grov

På lager
Vare: AD7UDR Modell: 50112Kryssref: 4GJH3
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mount -klaffeskive
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksid
UnderlagsmaterialeFenol
RyggvektX
Skive Dia.7"
SkivtypeType 29
KlasseEkstra Grov
Grit36
Maks. RPM8600
Monteringsstørrelse5 / 8-11
Samlet platetypeType 29

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode6805301000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeUnderlagsmaterialeSkive Dia.Maks. RPMMonteringsstørrelsePris
WEILER 50517 Arbor Flap Disc 4-1/2 36 Ekstra Grov | AC8MBP 3CE86 50517Zirkonium aluminiumoksidAluminum4.5 "13,0005 / 8-11220NOK
WEILER 50592 Arbor Mount Flap Disc 4 tommer 36 ekstra grov | AC9KHB 3H739 50592Zirkonium aluminiumoksidFenol4"15,0005 / 8 "110NOK
WEILER 50100 Arbor Flap Disc 4-1/2 36 Ekstra Grov | AD7UDG 4GJF9 50100Keramisk aluminiumoksidFenol4.5 "13,0007 / 8 "201NOK
WEILER 50104 Arbor Flap Disc 4-1/2 36 Ekstra Grov | AD7UDL 4GJG4 50104Keramisk aluminiumoksidFenol4.5 "13,0005 / 8-11205NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 50112 Arbor Mount Flap Disc 7 Tommer 36 Ekstra grov
405NOK / enhet