Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK OC-1M røruttakshus C 1/2 tomme | AH2PTU 2NA76

KILLARK OC-1M ledningsutløpshus C 1/2 tomme

På lager
Vare: AH2PTU Modell: OC-1MKryssreferanse: 2NA76
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsutløpshus
Tilbake TypeFlate
Body MaterialStryke
KroppsstilC
KroppstypeLedningsutløpshus
Kapasitet4.0 cu. i.
FARGEGrå
Farlig plasseringsklasseNei
Navstørrelse1 / 2 "
Navstilgjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKapasitetFarlig plasseringsklasseNavstørrelseSakPris
KILLARK OC-2M kanalhus C 3/4 tommer formbart jern | AC2VDG 2NA78 OC-2MC7.0 cu. i.Ja3 / 4 "Rørledning214NOK
KILLARK OC-3M kanalhus C stil 1 tommer formbart jern | AC2VDJ 2NA80 OC-3MC12.0 cu. i.Ja1"Rørledning324NOK
KILLARK OC-4M kanalhus C 1 1/4 tommer formbart jern | AC2VDL 2NA82 OC-4MC32.0 cu. i.Ja1-1 / 4 "Rørledning498NOK
KILLARK OC-5M kanalhus C 1 1/2 tommer formbart jern | AC2VDN 2NA84 OC-5MC36.0 cu. i.Ja1-1 / 2 "Rørledning641NOK
KILLARK OLB-2M kanalhus LB 3/4 tommer formbart jern | AC2VEY 2NB12 OLB-2MLB7.0 cu. i.Ja3 / 4 "Rørledning208NOK
KILLARK OLL-1M kanalhus LL 1/2 tommer formbart jern | AC2VFH 2NB25 OLL-1MLL4.0 cu. i.Ja1 / 2 "Rørledning195NOK
KILLARK OLL-3M kanalhus LL 1 tommer formbart jern | AC2VFL 2NB29 OLL-3MLL12.0 cu. i.Ja1"Rørledning324NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK OC-1M ledningsutløpshus C 1/2 tomme
173NOK / enhet