Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 50592 Arbor Mount Flap Disc 4 tommer 36 ekstra grov | AC9KHB 3H739

WEILER 50592 Arbor Mount Flap Disc 4 Tommer 36 Ekstra grov

På lager
Vare: AC9KHB Modell: 50592Kryssreferanse: 3H739
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Mount -klaffeskive
Slipende materialeZirkonium aluminiumoksid
UnderlagsmaterialeFenol
RyggvektX
Skive Dia.4"
SkivtypeType 29
KlasseEkstra Grov
Grit36
Maks. RPM15,000
Monteringsstørrelse5 / 8 "
Samlet platetypeType 29

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode6804210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipende materialeUnderlagsmaterialeSkive Dia.Maks. RPMMonteringsstørrelsePris
WEILER 50517 Arbor Flap Disc 4-1/2 36 Ekstra Grov | AC8MBP 3CE86 50517Zirkonium aluminiumoksidAluminum4.5 "13,0005 / 8-11242NOK
WEILER 50100 Arbor Flap Disc 4-1/2 36 Ekstra Grov | AD7UDG 4GJF9 50100Keramisk aluminiumoksidFenol4.5 "13,0007 / 8 "201NOK
WEILER 50104 Arbor Flap Disc 4-1/2 36 Ekstra Grov | AD7UDL 4GJG4 50104Keramisk aluminiumoksidFenol4.5 "13,0005 / 8-11210NOK
WEILER 50112 Arbor Mount Flap Disc 7 tommer 36 ekstra grov | AD7UDR 4GJH3 50112Keramisk aluminiumoksidFenol7"86005 / 8-11405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 50592 Arbor Mount Flap Disc 4 Tommer 36 Ekstra grov
107NOK / enhet