Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 13156 Knot Wire Cup Brush Arbor 3-1/2 Inch | AB2VVT 1PAJ7

WEILER 13156 Knot Wire Cup Brush Arbor 3-1/2 tomme

På lager
Vare: AB2VVT Modell: 13156Kryssreferanse: 1PAJ7
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
515NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKnot Wire Cup børste
Arbor Hole5/8 "-11
Pensel Dia.3.5 "
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM13,000
MonteringstypeGjenget arbor
Trimlengde7 / 8 "
WireDia.0.023 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 13258 Knot Wire Cup Brush Gjenget Arbor | AB2VVR 1PAJ6 132582.75 "Rustfritt stål14,0001"0.02 "773NOK
WEILER 13163 Knot Wire Cup Brush Gjenget Arbor | AB2VVU 1PAJ8 131633.5 "Rustfritt stål13,0007 / 8 "0.023 "987NOK
WEILER 12776 Knot Wire Cup Brush Gjenget Arbor 4 Tommer | AC6FYL 33M611 127764"Bronse90001.25 "0.02 "1 155 NOK
WEILER 12276 Knot Wire Cup Brush Gjenget Arbor 5 Tommer | AD7KZH 4F714 122765"Karbonstål90001.375 "0.023 "959NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 13156 Knot Wire Cup Brush Arbor 3-1/2 tomme
515NOK / enhet