Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEG FLC-IM80DIN-BC flenssett 80 ramme utvendig diameter 4.73 tommer | AC6TZK 36G527

WEG FLC-IM80DIN-BC Flenssett 80 ramme utvendig diameter 4.73 tommer

På lager
Vare: AC6TZK Modell: FLC-IM80DIN-BCKryssref.: 36G527
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
679NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensesett
FunksjonKonverterer ikke-flensede motorer til flensede motorer
Inne i Dia.3.15 "
Lengde4.73 "
NEMA / IEC-ramme80
Utenfor Dia.4.73 "
Rabbet Dia. (I.)3.15
TråderM6 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8503009520
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeNEMA / IEC-rammeUtenfor Dia.Pris
WEG FLC-IM63DIN flenssett 63 ramme utvendig diameter 3.54 tommer | AC6TZH 36G525 FLC-IM63DIN2.36 "3.54 "633.54 "670NOK
WEG FLC-IM71DIN-BC-W22 Flenssett 71 ramme utvendig diameter 4.13 tommer | AC6TZJ 36G526 FLC-IM71DIN-BC-W222.76 "4.13 "714.13 "648NOK
WEG FLC-IM90DIN-UBC flenssett 90 ramme utvendig diameter 5.51 tommer | AC6TZL 36G528 FLC-IM90DIN-UBC3.74 "5.51 "905.51 "1 283 NOK
WEG FLC-IM112DIN-UBC-W22 flenssett 112 ramme utvendig diameter 6.30 tommer | AC6TZM 36G530 FLC-IM112DIN-UBC-W224.33 "6.3 "1126.3 "2 204 NOK
WEG FLC-IM160DIN-W22 flenssett 160 ramme utvendig diameter 9.84 tommer | AC6TZN 36G532 FLC-IM160DIN-W227.09 "9.84 "1609.84 "2 960 NOK
WEG FLC-IM63DIN-AL Flenssett 63 ramme utvendig diameter 3.54 tommer | AC6TZP 36G533 FLC-IM63DIN-AL2.36 "3.54 "633.54 "628NOK
WEG FLC-IM71DIN-AL-BC Flenssett 71 ramme utvendig diameter 4.13 tommer | AC6TZQ 36G534 FLC-IM71DIN-AL-BC2.76 "4.13 "714.13 "676NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG FLC-IM80DIN-BC Flenssett 80 ramme utvendig diameter 4.73 tommer
679NOK / enhet