Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTERTE GRUPPE ZSS61614C14 Hylseskrue, 7/8 tommers lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, 316H5 klasse | CG6LXP 484Z14

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C14 Hylseskrue, 7/8 tommers lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, 316H5 klasse

På lager
Vare: CG6LXP Modell: ZSS61614C14Kryssreferanse: 484Z14
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Klasse316H5
Hode Dia.0.375 "
Hodehøyde0.25 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde7 / 8 "
Min. Strekkstyrke130,000 psi
Min. Gjengelengde7 / 8 i
Rockwell HardnessC25
Selvlåsende elementNei
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61614C14 Hylseskrue, 7/8 tommers lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, 316H5 klasse
208NOK / enhet