Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEG FLC-IM100DIN-AL-UBC flenssett 100 ramme utvendig diameter 6.30 tommer | AC6TZU 36G537

WEG FLC-IM100DIN-AL-UBC Flenssett 100 ramme utvendig diameter 6.30 tommer

På lager
Vare: AC6TZU Modell: FLC-IM100DIN-AL-UBCKryssref.: 36G537
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
1 734 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlensesett
FunksjonKonverterer ikke-flensede motorer til flensede motorer
Inne i Dia.4.33 "
Lengde6.3 "
NEMA / IEC-ramme100
Utenfor Dia.6.3 "
Rabbet Dia. (I.)4.33
TråderM8 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8503009520
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeNEMA / IEC-rammeUtenfor Dia.Pris
WEG FLC-IM63DIN flenssett 63 ramme utvendig diameter 3.54 tommer | AC6TZH 36G525 FLC-IM63DIN2.36 "3.54 "633.54 "639NOK
WEG FLC-IM71DIN-BC-W22 Flenssett 71 ramme utvendig diameter 4.13 tommer | AC6TZJ 36G526 FLC-IM71DIN-BC-W222.76 "4.13 "714.13 "597NOK
WEG FLC-IM80DIN-BC flenssett 80 ramme utvendig diameter 4.73 tommer | AC6TZK 36G527 FLC-IM80DIN-BC3.15 "4.73 "804.73 "624NOK
WEG FLC-IM90DIN-UBC flenssett 90 ramme utvendig diameter 5.51 tommer | AC6TZL 36G528 FLC-IM90DIN-UBC3.74 "5.51 "905.51 "1 178 NOK
WEG FLC-IM112DIN-UBC-W22 flenssett 112 ramme utvendig diameter 6.30 tommer | AC6TZM 36G530 FLC-IM112DIN-UBC-W224.33 "6.3 "1126.3 "2 012 NOK
WEG FLC-IM160DIN-W22 flenssett 160 ramme utvendig diameter 9.84 tommer | AC6TZN 36G532 FLC-IM160DIN-W227.09 "9.84 "1609.84 "2 703 NOK
WEG FLC-IM63DIN-AL Flenssett 63 ramme utvendig diameter 3.54 tommer | AC6TZP 36G533 FLC-IM63DIN-AL2.36 "3.54 "633.54 "592NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG FLC-IM100DIN-AL-UBC Flenssett 100 ramme utvendig diameter 6.30 tommer
1 734 NOK / enhet