WEG .3336ES3E56C-S generell motor, 3-fase, Tefc 1/3 Hk, 3485 Rpm, 56c | AG4ZPB 35JG06

WEG .3336ES3E56C-S generell motor, 3-fase, Tefc 1/3 hk, 3485 rpm, 56c

På lager
Vare: AG4ZPB Modell: .3336ES3E56C-SKryssref: 35JG06

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning1.3-1.2/0.60
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP1/3
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel9 16 / 64 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3485
Nominell effektivitet62.0%
Antall hastigheter1
Total lengde11 9 / 64 "
Fase3
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1-1 / 2 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.315
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)31.24
HS kode8501514040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-gruppeForsterker med full belastningHPRPM-rekkeviddeSakLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
WEG .2536ES3E56C-S generell motor, 3-fase, Tefc 1/4 Hk, 3475 Rpm, 56c | AG4ZNZ 35JF98 .2536ES3E56C-S3001-36001.0-0.91/0.451/43001-3600Motor til generell bruk9 16 / 64 "347557.5%3 608 NOK
WEG .2518ES3E56C-S Motor for generell bruk, 3-fase, Tefc 1/4 Hk, 1765 Rpm, 56c | AG4ZPA 35JF99 .2518ES3E56C-S1701-18001.1-1.0/0.521/41701-1800Motor til generell bruk9 16 / 64 "176570.0%3 652 NOK
WEG .3318ES3E56C-S Generell motor, 3-faset, Tefc 1/3 Hk, 1765 Rpm, 56c | AG4ZPC 35JG07 .3318ES3E56C-S1701-18001.3-1.2/0.621/31701-1800Motor til generell bruk9 21 / 32 "176574.0%3 727 NOK
WEG .5036ES3E56C-S Generell motor, 3-faset, Tefc 1/2 Hk, 3500 Rpm, 56c | AG4ZPD 35JG08 .5036ES3E56C-S3001-36001.8-1.6/0.841/23001-3600Motor til generell bruk9 21 / 32 "350068.0%3 841 NOK
WEG .5018ES3E56C-S Motor for generell bruk, 3-fase, Tefc 1/2 Hk, 1760 Rpm, 56c | AG4ZPE 35JG09 .5018ES3E56C-S1701-18001.9-1.7/0.861/21701-1800Motor til generell bruk9 21 / 32 "176077.0%4 061 NOK
WEG .5012ES3E56C-S generell motor, 3-fase, Tefc 1/2 Hk, 1160 Rpm, 56c | AG4ZPF 35JG10 .5012ES3E56C-S1101-12002.1-1.9/0.991/21101-1200Motor til generell bruk10.437 "116072.0%5 734 NOK
WEG .7536ES3E56C-S Motor for generell bruk, 3-fase, Tefc 3/4 Hk, 3475 Rpm, 56c | AG4ZPG 35JG11 .7536ES3E56C-S3001-36002.5-2.2/1.13/43001-3600Motor til generell bruk9 21 / 32 "347572.0%4 136 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG .3336ES3E56C-S generell motor, 3-fase, Tefc 1/3 hk, 3485 rpm, 56c
3 632 NOK / enhet