WEG 04036OT3E286JP Pumpemotor, 3 Fas, 40Hk, 3535 208-230/460V, 286jp | AD7JYD 4EUP3

WEG 04036OT3E286JP Pumpemotor, 3-faset, 40hk, 3535 208-230/460V, 286jp

På lager
Vare: AD7JYD Modell: 04036OT3E286JPKryssreferanse: 4EUP3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTettkoblet pumpemotor
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
KabinettÅpne Dripproof
Frame286JP
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning84.8-94.2/47.1
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP40
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdert1000: 1 variabel, 20: 1 konstant dreiemoment
Lengde Mindre aksel20.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPumps
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignJP gjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonSpillvann
Motor termisk beskyttelsenone
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
RPM på typeskilt3535
Nominell effektivitet93.0%
Total lengde28.625 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.25 "
Aksel lengde8.125 "
AkseltypeJP gjenget
Termisk beskyttelsenone
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 186.75
Skipets høyde (cm)45.21
Skipets lengde (cm)92
Skipets bredde (cm)57.2
HS kode8501528040
OpprinnelseslandBR

Produktvarianter

ProduktModellNominell effektivitetFrameForsterker med full belastningTotal lengdeRPM-rekkeviddeSkaft Dia.Aksel lengdeAkseltypePris
WEG 01518OT3E254JP Pumpemotor, 3 Fas, 15Hk, 1775 208-230/460V, 254jp | AD7JXW 4EUN5 01518OT3E254JP93.0%254JP33.5-37.2/18.625 1 / 16 "1701-18001.25 "8.125 "JP gjenget30 389 NOK
WEG 02036OT3E254JP Pumpemotor, 3 Fas, 20Hk, 3520 208-230/460V, 254jp | AD7JXX 4EUN6 02036OT3E254JP91.0%254JP44.3-49.2/24.625 1 / 16 "3001-36001.25 "8.125 "JP gjenget32 655 NOK
WEG 02018OT3E256JP Pumpemotor, 3-faset, 20hk, 1775 208-230/460V, 256jp | AD7JXY 4EUN7 02018OT3E256JP93.0%256JP45.5-50.6/25.326.75 "1701-18001.25 "8.125 "JP gjenget38 095 NOK
WEG 02536OT3E256JP Pumpemotor, 3-faset, 25Hk, 3530 208-230/460V, 256jp | AD7JXZ 4EUN8 02536OT3E256JP91.7%256JP53.6-59.6/29.826.75 "3001-36001.25 "8.125 "JP gjenget55 709 NOK
WEG 02518OT3E284JP Pumpemotor, 3-faset, 25Hk, 1770 208-230/460V, 284jp | AD7JYA 4EUN9 02518OT3E284JP93.6%284JP53.8-59.8/29.927.125 "1701-18001.25 "8.125 "JP gjenget63 304 NOK
WEG 03036OT3E284JP Pumpemotor, 3 Fas, 30Hk, 3530 208-230/460V, 284jp | AD7JYB 4EUP1 03036OT3E284JP92.4%284JP63.4-70.4/35.227.125 "3001-36001.25 "8.125 "JP gjenget68 886 NOK
WEG 03018OT3E286JP Pumpemotor, 3-fase, 30Hk, 1770 208-230/460V, 286jp | AD7JYC 4EUP2 03018OT3E286JP94.1%286JP63.7-70.8/35.428.625 "1701-18001.25 "8.125 "JP gjenget50 729 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 04036OT3E286JP Pumpemotor, 3-faset, 40hk, 3535 208-230/460V, 286jp
71 377 NOK / enhet