GEORG FISCHER Kobling, CPVC


filtre
Body Material: CPVC , Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
9830-003
FNPT150 psi176 Grader F3 / 8 "206NOK
B
9830-012
FNPT260 psi @ 73 grader F210 Grader F1.25 "277NOK
B
9830-010
FNPT315 psi @ 73 grader F210 Grader F1"238NOK
B
9830-040
FNPT x FNPT162 psi @ 73 grader F210 Grader F4"1 295 NOK
B
9830-030
FNPT x FNPT187 psi @ 73 grader F210 Grader F3"753NOK
B
9830-020
FNPT x FNPT202 psi @ 73 grader F210 Grader F2"313NOK
B
9830-007
FNPT x FNPT344 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 4 "225NOK
B
9830-005
FNPT x FNPT424 psi @ 73 grader F210 Grader F1 / 2 "147NOK
B
9830-015
FNPT x FNPT235 psi @ 73 grader F210 Grader F1.5 "299NOK
B
9829-025
Socket425 psi @ 73 grader F210 Grader F2.5 "462NOK
C
9829-080
Socket150 psi176 Grader F8"3 637 NOK
B
9829-012
Socket520 psi @ 73 grader F210 Grader F1.25 "146NOK
C
9829-585
Socket150 psi176 Grader F8"5 537 NOK
B
9829-040
Socket324 psi @ 73 grader F210 Grader F4"596NOK
C
9829-582FB
Socket150 psi176 Grader F8"6 490 NOK
B
9829-010
Socket630 psi @ 73 grader F210 Grader F1"96NOK
D
9829-060
Socket150 psi176 Grader F6"1 405 NOK
B
9829-030
Stikkontakt x Stikkontakt375 psi @ 73 grader F210 Grader F3"452NOK
B
9829-015
Stikkontakt x Stikkontakt471 psi @ 73 grader F210 Grader F1.5 "168NOK
B
9829-020
Stikkontakt x Stikkontakt404 psi @ 73 grader F210 Grader F2"198NOK
B
9829-007
Stikkontakt x Stikkontakt688 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 4 "76NOK
B
9829-005
Stikkontakt x Stikkontakt848 psi @ 73 grader F210 Grader F1 / 2 "55NOK
A
9830-002
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi176 Grader F1 / 4 "173NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?