Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9830-007 Kobling 80 3/4 Tommer Fnpt 344 Psi At 73f | AE9XUA 6NF15

GEORG FISCHER 9830-007 Kobling 80 3/4 tommers Fnpt 344 Psi ved 73f

På lager
Vare: AE9XUA Modell: 9830-007Kryssref: 6NF15
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
217NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Maks. Press344 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse3 / 4 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9829-025 Kobling Cpvc 80 2-1/2 tommers glidekontakt | AB3UXT 1VGK7 9829-025Socket425 psi @ 73 grader F210 Grader F2.5 "455NOK
GF RØRSYSTEMER 9829-030 Kobling Cpvc 80 3 tommers glidekontakt | AB3UXV 1VGK9 9829-030Stikkontakt x Stikkontakt375 psi @ 73 grader F210 Grader F3"463NOK
GF RØRSYSTEMER 9829-040 Kopling Cpvc 80 4 tommers glidekontakt | AB3UXX 1VGL2 9829-040Socket324 psi @ 73 grader F210 Grader F4"606NOK
GF RØRSYSTEMER 9830-030 Kobling Cpvc 3 Tommer Npt 187 Psi At 73f | AB3UYF 1VGN1 9830-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 grader F210 Grader F3"722NOK
GF RØRSYSTEMER 9830-040 Kobling Cpvc 4 Tommer Npt 162 Psi At 73f | AB3UYH 1VGN3 9830-040FNPT x FNPT162 psi @ 73 grader F210 Grader F4"1 358 NOK
GF RØRSYSTEMER 9829-060 Kopling Cpvc 80 6 Tommers sokkel 150 Psi | AB6VHA 22JZ42 9829-060Socket150 psi176 Grader F6"1 415 NOK
GF RØRSYSTEMER 9830-012 Kobling 1-1/4 tommer Fnpt 260 Psi At 73f | AC2ZYJ 2PLP4 9830-012FNPT260 psi @ 73 grader F210 Grader F1.25 "262NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9830-007 Kobling 80 3/4 tommers Fnpt 344 Psi ved 73f
217NOK / enhet