WEG 00118OT3H143T-S Motor, 3 Phase, 1 Hp, 1760 143/5T 575V, 1.21A | AH3QTJ 33HN87

WEG 00118OT3H143T-S Motor, 3-fase, 1 hk, 1760 143/5T 575V, 1.21A

På lager
Vare: AH3QTJ Modell: 00118OT3H143T-SKryssref: 33HN87

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 252 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame143 / 5T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning1.2
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel8 15 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1760
Nominell effektivitet85.5
NrCC029A
Total lengde11.187 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
Aksel lengde2.25 "
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)31.5

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter: 1

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselEffektivitetsgruppeFrameMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorens monteringsposisjonRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
WEG 01518OT3E254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 15 Hk, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.020 476 NOK
WEG 01518OT3H254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 15 Hk, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.020 307 NOK
WEG 02036OT3E254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-352591.023 351 NOK
WEG 02036OT3H254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-352591.023 925 NOK
WEG 02018OT3E256T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.024 361 NOK
WEG 02018OT3H256T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.024 630 NOK
WEG 02536OT3E256T-S Pumpemotor, 3 Fas, 25 Hk, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02 02536OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-352591.728 295 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 00118OT3H143T-S Motor, 3-fase, 1 hk, 1760 143/5T 575V, 1.21A
5 252 NOK / enhet