WEG 02536OT3E256T-S Pumpemotor, 3 Fas, 25 Hk, 3525 254/6t 29.1a | AG3FAX 33HN02

WEG 02536OT3E256T-S Pumpemotor, 3-faset, 25 hk, 3525 254/6t 29.1a

På lager
Vare: AG3FAX Modell: 02536OT3E256T-SKryssref: 33HN02

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium
Frame254 / 6T
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning29.1
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP25
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel16 15 / 32 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3525
Nominell effektivitet91.7
Total lengde20 15 / 32 "
Fase3
RPM-gruppe3001-3600
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.1.625 "
Aksel lengde4"
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 98.55
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)51.87
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8501524000

Produktvarianter

ProduktModellLengde Mindre akselEffektivitetsgruppeFrameMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorens monteringsposisjonRPM på typeskiltNominell effektivitetPris
WEG 01518OT3E254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 15 Hk, 1775 254/6t 18.3a | AG3FAQ 33HM95 01518OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.020 022 NOK
WEG 01518OT3H254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 15 Hk, 1775 254/6t 14.7a | AG3FAR 33HM96 01518OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.019 372 NOK
WEG 02036OT3E254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 3525 254/6t 23.8a | AG3FAT 33HM97 02036OT3E254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-352591.022 966 NOK
WEG 02036OT3H254T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 254/6t 575V, 19.0a | AG3FAU 33HM98 02036OT3H254T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-352591.023 203 NOK
WEG 02018OT3E256T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 1775 254/6t 24.7a | AG3FAV 33HM99 02018OT3E256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.024 267 NOK
WEG 02018OT3H256T-S Pumpemotor, 3 Fas, 20 Hk, 1775 254/6t 19.7a | AG3FAW 33HN01 02018OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-177593.022 137 NOK
WEG 02536OT3H256T-S Pumpemotor, 3 Fas, 25 Hk, 254/6t 575V, 23.3a | AG3FAY 33HN03 02536OT3H256T-S16 15 / 32 "NEMA Premium254 / 6T40 grader C3-fase-352591.727 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEG 02536OT3E256T-S Pumpemotor, 3-faset, 25 hk, 3525 254/6t 29.1a
27 775 NOK / enhet