Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS SFBV-1 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BZ3KFL 0548013

WATTS SFBV-1 3/4 kuleventil, 3/4 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 psi

På lager
Vare: BZ3KFL Modell: SFBV-1 3/4Kryss Ref: 0548013
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
3 036 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertNei
Kulemateriale316 rustfritt stål
KroppsfinishRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Maks. Temp.400 grader F
Mfr. SerieS-FBV-1
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeGjenget hunn
PorttypeFull
SetematerialeForsterket PTFE
Aksemateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
moment~~POS=TRUNC65
Ventildesign2-Piece
VaskematerialePTFE
WOG (PSI)1000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5291

Produktdetaljer:

Kuleventil, 3/4 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 psi

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakSetematerialeAksematerialemoment~~POS=TRUNCPris
WATTS SFBV-1 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BZ3KFH 0548012 SFBV-1 1/21 / 2 "1 / 2 "Forsterket PTFE316 rustfritt stål432 314 NOK
WATTS SFBV-1 1/4 kuleventil, 1/4 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BZ3KFJ 0548010 SFBV-1 1/41 / 4 "1 / 4 "PTFERustfritt stål361 958 NOK
WATTS SFBV-1 3/8 kuleventil, 3/8 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BZ3KFK 0548011 SFBV-1 3/83 / 8 "3 / 8 "PTFERustfritt stål362 084 NOK
WATTS SFBV-1 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BZ3KFM 0548014 SFBV-1 11"1"Forsterket PTFE316 rustfritt stål1024 248 NOK
WATTS SFBV-1 1 1/4 kuleventil, 1 1/4 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BZ3KFN 0548015 SFBV-1 1 1/41-1 / 4 "1-1 / 4 "Forsterket PTFE316 rustfritt stål1605 826 NOK
WATTS SFBV-1 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BZ3KFP 0548016 SFBV-1 1 1/21-1 / 2 "1-1 / 2 "PTFE316 rustfritt stål1888 022 NOK
WATTS SFBV-1 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 Psi | BZ3KFQ 0548017 SFBV-1 22"2"PTFERustfritt stål34011 193 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS SFBV-1 3/4 kuleventil, 3/4 tomme innløp, 400 grader. F Maks. Temp., 1000 psi
3 036 NOK / enhet