Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS M1/4TF Mini fordampende kjølerventil og flottør | AC4EGL 2ZDR5

WATTS M1/4TF Mini fordampende kjølerventil og flottør

På lager
Vare: AC4EGL Modell: M1/4TFKryssreferanse: 2ZDR5
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
315NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini fordampende kjølerventil og flyter
TilkoblingstypeKomprimering
Flytende materialepolyetylen
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Stanglengde5-1 / 2 "
StangmaterialeMessing
Størrelse1 / 4 "
Ventilstrøm - Flow (1)1.5
Ventilstrøm - Flow (2)3
Ventilstrøm - trykk (1)50
Ventilstrøm - trykk (2)100
VentilmaterialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lengde og monteringsstørrelse (11 "x 1")

Produktvarianter

ProduktModellPris
WATTS M1/4TFSS Mini fordampende kjølerventil og flottør | AC4EGM 2ZDR6 M1 / 4TFSS329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS M1/4TF Mini fordampende kjølerventil og flottør
315NOK / enhet