Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS M1/4TFSS Mini fordampende kjølerventil og flottør | AC4EGM 2ZDR6

WATTS M1/4TFSS Mini fordampende kjølerventil og flottør

På lager
Vare: AC4EGM Modell: M1/4TFSSKryssreferanse: 2ZDR6
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
329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini fordampende kjølerventil og flyter
TilkoblingstypeKomprimering
Flytende materialepolyetylen
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Stanglengde5-1 / 2 "
StangmaterialeMessing
Størrelse1 / 4 "
Ventilstrøm - Flow (1)1.5
Ventilstrøm - Flow (2)3
Ventilstrøm - trykk (1)50
Ventilstrøm - trykk (2)100
VentilmaterialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lengde og monteringsstørrelse (11 "x 1")

Produktvarianter

ProduktModellPris
WATTS M1/4TF Mini fordampende kjølerventil og flottør | AC4EGL 2ZDR5 M1 / 4TF315NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS M1/4TFSS Mini fordampende kjølerventil og flottør
329NOK / enhet