Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS LFB6400 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi

På lager
Vare: BY9WER Modell: LFB6400 1 1/2Kryss Ref: 0123202
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
2 901 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
ActuatorNei
montertJa
Kulemateriale316 rustfritt stål
KroppsfinishBronse
Body MaterialBlyfri kobber silisiumlegering
KontrolltypeHåndtak
Innløpsstørrelse1-1 / 2 "
InnløpstypeGjenget hunn
BlyIkke tilstede
Maks. Temp.450 grader F
Mfr. SerieLFB6400
Min. Temp.-55 grader F
Størrelse på uttak1-1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
Porttypestandard
SetematerialeForsterket karbon / glass PTFE Durafill
Aksemateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBunnbelastet utblåsningssikker
moment~~POS=TRUNC250
Ventildesign2-Piece
VaskematerialeGlassforsterket PTFE
WOG (PSI)600 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.89

Produktdetaljer:

Kuleventil, 1 1/2 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi

Produktvarianter

ProduktModellAksematerialeKulematerialeKontrolltypeStammen Typemoment~~POS=TRUNCInnløpsstørrelseMaks. Temp.Min. Temp.Pris
WATTS LFB6400 1 kuleventil, 1 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BT2ZRV 0123198 LFB6400 1316 rustfritt stål316 rustfritt stålHåndtakBunnbelastet utblåsningssikker150 tommer1"450 grader F-55 grader F1 655 NOK
WATTS LFB6400 3/4 kuleventil, 3/4 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9JAK 0123196 LFB6400 3/4316 rustfritt stål316 rustfritt stålHåndtakBunnbelastet utblåsningssikker903 / 4 "450 grader F-55 grader F1 145 NOK
WATTS LFB6400 1/4 kuleventil, 1/4 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9WEN 0123190 LFB6400 1/4316 rustfritt stål316 rustfritt stålHåndtakBunnbelastet utblåsningssikker601 / 4 "450 grader F-55 grader F879NOK
WATTS LFB6400 3/8 kuleventil, 3/8 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9WEP 0123192 LFB6400 3/8316 rustfritt stål316 rustfritt stålHåndtakBunnbelastet utblåsningssikker603 / 8 "450 grader F-55 grader F879NOK
WATTS LFB6400 1/2 kuleventil, 1/2 tomme innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9WEQ 0123194 LFB6400 1/2316 rustfritt stål316 rustfritt stålHåndtakBunnbelastet utblåsningssikker601 / 2 "450 grader F-55 grader F879NOK
WATTS LFB6400 2 kuleventil, 2 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 Psi | BY9WET 0123204 LFB6400 2316 rustfritt stål316 rustfritt stålHåndtakBunnbelastet utblåsningssikker3202"450 grader F-55 grader F4 574 NOK
WATTS LFB6400 3 kuleventil, 3 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 400 Psi | BY9WEU 0123208 LFB6400 3316 rustfritt stål316 rustfritt stålHåndtakBunnbelastet utblåsningssikker6003"450 grader F-55 grader F20 990 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS LFB6400 1 1/2 kuleventil, 1 1/2 tommers innløp, 450 grader. F Maks. Temp., 600 psi
2 901 NOK / enhet