WATTS DBF-04-121-1G-M2 8 Domestic Wafer Butterfly Valve, 2919 In. Lbs. Torque, 8 Inch Inlet | CB7UAR 0525447

WATTS DBF-04-121-1G-M2 8 husholdningsskive sommerfuglventil, 2919 in. Lbs. Moment, 8 tommers inntak

Vare: CB7UAR Model: DBF-04-121-1G-M2 8Kryss Ref: 0525447
21 831 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body MaterialStryke
KontrolltypeGearoperatør
SkivematerialeAluminium bronse
Tørr dreiemoment2919 "- lbs.
Innløpsstørrelse8"
InnløpstypeWafer
BlyIkke tilstede
Mfr. SerieDBF-04
Min. Temp.33 grader F
Størrelse på uttak8"
UtløpstypeWafer
SetematerialeEPDM
AksematerialeRustfritt stål
VentildesignWafer
Våt dreiemoment1697 "- lbs.

Produktdetaljer:

Domestic Wafer Butterfly Valve, 2919 in. Lbs. Moment, 8 tommers inntak

Produktvarianter

ProduktModellSetematerialeBody MaterialKontrolltypeAksematerialeVåt dreiemomentSkivematerialeTørr dreiemomentInnløpsstørrelsePris
WATTS DBF-04-111-15-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers innløp | BY6TZF 0525325 DBF-04-111-15-M2 2EPDMStrykeHåndtakRustfritt stål134 tommerDuktilt jern214 tommer2"5 001 NOK
RFQ
WATTS DBF-04-121-25-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers inntak | BY6TZG 0525328 DBF-04-121-25-M2 2Buna-NStrykeHåndtakRustfritt stål134 "- lbs.Aluminium bronse214 "- lbs.2"5 160 NOK
RFQ
WATTS DBF-04-121-15-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers inntak | BY6TZH 0525327 DBF-04-121-15-M2 2EPDMStrykeHåndtakRustfritt stål134 tommerAluminium bronse214 tommer2"5 160 NOK
RFQ
WATTS DBF-04-131-15-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers innløp | BY6TZJ 0525329 DBF-04-131-15-M2 2EPDMStrykeHåndtakRustfritt stål134 "- lbs.Rustfritt stål214 "- lbs.2"6 801 NOK
RFQ
WATTS DBF-04-131-25-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers innløp | BY6TZK 0525330 DBF-04-131-25-M2 2Buna-NStrykeHåndtakRustfritt stål134 "- lbs.Rustfritt stål214 "- lbs.2"6 801 NOK
RFQ
WATTS DBF-04-111-1G-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers inntak | BY6TZL 0525337 DBF-04-111-1G-M2 2EPDMStrykeGearoperatørRustfritt stål134 "- lbs.Duktilt jern214 "- lbs.2"8 061 NOK
RFQ
WATTS DBF-04-111-2G-M2 2 sommerfuglventil for husholdningsskive, 214 tommer. Lbs. Moment, 2 tommers inntak | BY6TZM 0525338 DBF-04-111-2G-M2 2Buna-NStrykeGearoperatørRustfritt stål134 "- lbs.Duktilt jern214 "- lbs.2"8 061 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS DBF-04-121-1G-M2 8 husholdningsskive sommerfuglventil, 2919 in. Lbs. Moment, 8 tommers inntak
21 831 NOK / enhet